多回路エネルギーモニタ 3相4線ユニット
定格入力電圧240/415Vまで対応できます。
三相4線ユニット※を使用すると、1系統4回路まで計測できます。
使用温度(℃)-10~+50
定格消費電力(W)10(20VA)
定格入力電圧(V)110/190、120/208、220/380、240/415
精度(%)(瞬時電力(kW))±2.0、(積算電力量(kWh))±2.0、(電圧(V))±1.0、(電流(A))±1.0、(力率(%))±3.0、(パルス数)×
通信方式RS-485 2線式/4線式
定格入力電流(A)/5、5/50/100/250/400/600/30 カンタッチブレーカ/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組み合わせて使用。
相対湿度30~80%Rh以内(結露なきこと)
相線式3相4線
許容電圧範囲(V)100~240(-15%、+10%)(電源と共用です。)
回路数[計測回路数]1系統4回路
停電補償時間200
RoHS指令(10物質対応)対応
ロギング【自動ロギング】計測項目:「時間別」1時間ごとの積算電力量、「日別」1日ごとの積算電力量、「月別」1月ごとの積算電力量、収集:内部メモリーに「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。【詳細ロギング】計測項目:1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量、収集:本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存します。SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。
内容量1個
注意
※増設ユニット、異種系統ユニットは接続できません。※三相4線ユニットでパルス信号の計測はできません。
※三相4線ユニットは、「エミット・フル2線式リモコン(Web計量対応形)」、「ネットワーク対応環境監視システム」には接続できません。
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07