曜日別特売

Jawin ハイネックロングスリーブ 58234

Jawin ハイネックロングスリーブ 58234 - 自重堂Jawin ハイネックロングスリーブ 58234 - 自重堂Jawin ハイネックロングスリーブ 58234 - 自重堂Jawin ハイネックロングスリーブ 58234 - 自重堂Jawin ハイネックロングスリーブ 58234 - 自重堂Jawin ハイネックロングスリーブ 58234 - 自重堂Jawin ハイネックロングスリーブ 58234 - 自重堂Jawin ハイネックロングスリーブ 58234 - 自重堂
(1件のレビュー)

背中面に3Mシンサレート高機能中綿素材をキルティングした新感覚コンプレッションインナー。

機能吸湿発熱、吸汗・速乾、ストレッチ、消臭、抗菌種別長袖Tシャツ生地裏起毛ストレッチ天竺仕様フラットシーマステッチ、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ロゴプリント、中綿キルティング・レッド裏起毛(背中面のみ)混率(%)ポリエステル88、ポリウレタン12、中綿シンサレート60gキルトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5084875458234S80ブラック×ブラック
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
5084876358234M86ブラック×ブラック
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
5084877958234L92ブラック×ブラック
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
5084878858234LL98ブラック×ブラック
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
5084879758234EL104ブラック×ブラック
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
5084880658234S80ブラック×ブラックカモフラ
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
5084881558234M86ブラック×ブラックカモフラ
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
5084882458234L92ブラック×ブラックカモフラ
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
5084883358234LL98ブラック×ブラックカモフラ
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
5084884958234EL104ブラック×ブラックカモフラ
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
5084885858234S80ブラックカモフラ×ブラック
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
5084886758234M86ブラックカモフラ×ブラック
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
5084887658234L92ブラックカモフラ×ブラック
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
5084888558234LL98ブラックカモフラ×ブラック
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
5084889458234EL104ブラックカモフラ×ブラック
3,600
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50848779
2023-01-27
用途: 外作業

ハイネックの首回りがちょうど良い感じです。他のハイネックシャツは、着てみると首回りが広すぎたりして、カッコ悪いですが、こちらのシャツはいいと思います。
あとは、だんだんと首回りが伸びていかないといいですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする