曜日別特売
58234 Jawin ハイネックロングスリーブ 58234 自重堂 50848806

58234 Jawin ハイネックロングスリーブ 58234 自重堂 50848806
58234 Jawin ハイネックロングスリーブ 58234 自重堂 50848806
58234 Jawin ハイネックロングスリーブ 58234 自重堂 50848806
58234 Jawin ハイネックロングスリーブ 58234 自重堂 50848806
58234 Jawin ハイネックロングスリーブ 58234 自重堂 50848806
58234 Jawin ハイネックロングスリーブ 58234 自重堂 50848806

Jawin ハイネックロングスリーブ 58234

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
色ブラック×ブラックカモフラ
内容量1着注文コード50848806品番58234
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

背中面に3Mシンサレート高機能中綿素材をキルティングした新感覚コンプレッションインナー。

色
ブラック×ブラックカモフラ
サイズ
S
仕様
フラットシーマステッチ、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ロゴプリント、中綿キルティング・レッド裏起毛(背中面のみ)
種別
長袖Tシャツ
胸囲(cm)
80
混率(%)
ポリエステル88、ポリウレタン12、中綿シンサレート60gキルト
着丈(cm)
64
機能
吸湿発熱、吸汗・速乾、ストレッチ、消臭、抗菌
裄丈(cm)
71
生地
裏起毛ストレッチ天竺
色番
529
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50848779
2023-01-27
用途: 外作業

ハイネックの首回りがちょうど良い感じです。他のハイネックシャツは、着てみると首回りが広すぎたりして、カッコ悪いですが、こちらのシャツはいいと思います。
あとは、だんだんと首回りが伸びていかないといいですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする