屋内ドーム型HDアナログカメラ(電源別送式)
本機は 1/2.8 型 2メガピクセルCMOSセンサーを搭載したHDアナログカメラで、フルHD(1920×1080)解像度の映像出力が可能です。
VIDEO OUT端子の出力信号をCVBS(コンポジット映像信号)に切り換えて使用することができます。
WV-AF214LはDC12VまたはAC24V電源のデュアル電源対応です。
WV-AF202LはDC12Vのみで動作します。
赤外線照明を標準搭載し、夜間はWV-AF214L:30 m先、WV-AF202L:15 m先まで撮影を可能にしました。
さらにスマートIR機能をONにすると、顔などが白く飛んだ画像を調整し視認可能にしました。
使用場所屋内用
形状ドーム型
切替方式カラー/白黒/自動
角度(°)(調整)水平(PAN)角:±180、垂直(TILT)角:35~95、傾き(YAW)角:±180
表示映像反転:上下左右 反転可能
有効画素数約210万画素
面積走査:5.57(H)× 3.13(V)
解像度1920×1080
使用温湿度範囲(温度)-10℃~+50℃、(湿度)10%~90%(結露しないこと)
保存温湿度範囲(温度)-20℃~+60℃、(湿度)10%~95%(結露しないこと)
S/N比50dB
ケーブル延長(m)最大:500(5C-2V使用時)、300(3C-2V使用時)
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
ホワイトバランスATW1/ATW2/AWC/MANUAL
シャッタースピード自動、1/30固定、1/60固定、1/120固定、1/240固定、1/480固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/8000固定、1/15000固定、1/30000固定
補正機能(霧)ON/OFF
表示文字数OFF/左下/右上/左上/右下、最大16文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号)
制御モード光量:OFF/WDR(ワイドダイナミックレンジ)/BLC(逆光補正)/HLC(強光補正)
走査方式プログレッシブ
最大ゲイン(AGC)0から10の範囲でレベル設定が可能
動作検知OFF/ON(4か所)(矩形の位置とサイズ設定可能)
デジタルノイズリダクションOFF/低/中/高
プライバシーゾーンOFF/ON(16か所)(矩形の位置とサイズ、明るさと色、透過率設定可能)
内容量1台