バッテリーエース

バッテリーエース - カネテックバッテリーエース - カネテックバッテリーエース - カネテックバッテリーエース - カネテックバッテリーエース - カネテックバッテリーエース - カネテック

カムスイッチによるON/OFF切換なので、革手袋着用でも操作が簡単です。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。

用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。バッテリー電圧(V)12充電器出力DC12V充電器入力AC100V内容量1台
注意
※吊り上げ能力は最大吸着力の1/2の値で表示しています。使用率は50%ED(5分通電/5分休止)です。キャンセル不可となります。
※車上渡し、フォークリフト必須商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51354389LME-10F-A鋼板:1000
480,000
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51354398LME-17F-A鋼板:1700
608,000
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
51354407LME-30F-A鋼板:3000
720,000
629,800
692,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする