バッテリーエース

バッテリーエース - カネテック

操作スイッチで着脱の自動・手動切り替えが可能です。自動モード時は吊上物着脱の繰り返しが自動化できます。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。吊上物自動脱着形です。堅牢なボディで把手兼用ガードにより、衝撃に強く過酷な作業にも耐えます。バッテリ式(コードレス)のため、広範囲な作業現場で利用でき、停電や給電ケーブルのトラブルによる落下事故がありません。

用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。吊上能力(kg)鋼板:3000トラスコ品番148-9950質量(kg)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×490×586~597バッテリー容量(Ah)28バッテリー電圧(V)12充電器出力DC12V充電器入力AC100V内径(mm)吊輪:60内容量1台
注意
※吊り上げ能力は最大吸着力の1/2の値で表示しています。使用率は50%ED(5分通電/5分休止)です。キャンセル不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51354416LME-30FJ-A
778,000
629,800
692,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする