Lenovo ideapad 330(15.6/i3-7020U/4GB/500GB/Win10Home)
ノングレア(光沢なし)タイプの15.6型液晶、シンプルでスタイリッシュなデザイン、優れたパフォーマンス
仕様製品シリーズ:Lenovo ideapad、Microsoft Office:Microsoft Office Home & Business 2016。CPU:インテル Core i3-7020U プロセッサー。キャッシュ:3MB。RAM 標準/最大:4GB/4GB。RAM スロット(空き):0(0)。ディスプレイ・サイズ(ドット・発色):LEDバックライト付 15.6型 HD TN液晶(1366×768ドット、1677万色以上)、光沢なし。外部接続時(ドット・発色):1920×1080ドット、1677万色(HDMI接続時)。HDD等:500GB(5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ)。インターフェース(ポート):HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、USB 3.0 フルサイズUSB×2、USB 3.0 Type-C×1、RJ45×1。PCグリーンラベル:適合、国際エネルギースター:適合、エコリーフ:非適合、VCCI:適合、PCリサイクル:適合、PSE:適合、Moss:適合、ワイヤレス:IEEE 802.11ac/a/b/g/n。内蔵カメラ:あり (前面:HD 720p カメラ)。バッテリー・パック:2セルリチウムイオンポリマーバッテリー(固定式)。省エネ法:0.017
付属品ACアダプター、Microsoft Officeプロダクトキーパック
質量(kg)2.2(バッテリー・パック含む)
色オニキスブラック
電源AC 100-240V(50/60Hz)(またはACアダプター)
機能オーディオ機能:インテル ハイデフィニション・オーディオ(Dolby Audio対応)。その他のスロット:4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)。
最大消費電力(W)45
使用時間5.2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×260×22.9
メモリー容量4GB
HDD500GB
ディスプレイ15.6インチ
保証期間1年間
OSWindows 10 Home 64bit (日本語版)
動作周波数(GHz)2.3(CPU)
商品タイプノートPC(ディスプレイ14インチ以上)
内容量1個
ノートPC の新着商品
