Let's note SZ5 法人(Core i5-6300UvPro/4GB/SSD128GB/W10P64/12.1WUXGA/電池S/LTE)
ノートPC.Let’s note SZ5 法人
ディスプレイ12.1インチ
HDD128GB
OSWin10 Pro 64bit
メモリー容量4GB
質量(g)745
仕様製品シリーズ:Let’s note
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.5×250.0×180.8(突起部含まず)
解像度1920×1200ドット
動作環境CPUナンバー:Core i5。HDD/SSD:SSD 128。ドライブ:なし。タッチパネル:なし。統合ソフト:無。CPUブランド:インテル。LAN:○。ワイヤレスLAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠。指紋:無。バックアップメディア:無。キーボード/テンキー:キーボード有、テンキー無。Bluetooth:Bluetooth v4.1。HDMI:有り。
保証期間1年(Web登録で4年間引取無償)
スロットカードスロット:あり SD/SDHC/SD×C対応。
動作周波数(GHz)2.4(CPU)
Webカメラ(有効画素数):あり 最大1920×1080ピクセル。
バッテリー稼動時間約10.5時間
商品タイプノートPC(ディスプレイ14インチ未満)
内容量1個