TOUGHPAD FZ-G1(Core i5-6300UvPRO/4GB/SSD128GB/Win10Pro64Bit/10.1型WUXGA/電池11時間)
Windows搭載、高精細10.1型液晶搭載頑丈タブレット
仕様製品シリーズ:TOUGHPAD
メモリー4GB
HDD128GB
ディスプレイ10.1
解像度1920×1200ドット
動作環境CPUブランド: インテル。CPUナンバー: Core i5-6300U。HDD/SSD: SSD 128。ドライブ: なし。タッチパネル: 有り。統合ソフト: 無。LAN: なし。ワイヤレスLAN: IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠。指紋: 有。バックアップメディア: 無。キーボード/テンキー: 無。Bluetooth: Bluetooth v4.1。カードスロット: UMIカード(標準)。HDMI: 有り。
スロットカードスロット:あり SD/SDHC/SD×C対応。
OSWindows10 bit数: 64bit。
動作周波数(GHz)2.4(CPU)
Webカメラ(有効画素数): あり フロントカメラ: 92万画素、リアカメラ: 800万画素。
商品タイプタブレットPC
内容量1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

