IPV6対応 24ポート 1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ + 同製品SB5バンドル
製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
適合
スイッチングモード:ストア&フォワード方式。総スループット:65.4Mpps (64byte)。総帯域幅:88Gbps。スイッチング・ファブリック:128Gbps。バッファ容量:2Mbyte/unit。MACアドレス登録数:16K個(最大)。VLAN:IEEE802.1Q VLAN/ポートベース/プライベート/プロトコルベース、トンネルGVRP/QinQ、MVR、トラッキング、VOICE VLAN、traffic-segmentation。
マルチキャスト:IGMPスヌーピング、IGMP Query、MLD。スパニング・ツリー:IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1s準拠 (STP/RSTP/MSTP)。スパニング・ツリー ループバックディテクション。ルーティング・プロトコル:IP Static、RIPv1/2、OSPFv1/2/v3、equal-cost multipath routing、IPV6Routing/IPV6Static OSPFv3、PIM-DM/SM/PIM-DM6。マネジメント:SNMP v1、v2c、v3、Telnetサーバ、DHCP server、TFTP、Web/CLI、Syslog、sflow、LLDP IPv6 (SNMP/HTTP/SSH/Telnet/DNS/Syslog/SNMP/TFTP/DHCP Server/DHCP Relay)。セキュリティ:ACL (IPv4/MAC/ARP) (IPv6)、IEEE802.1x (MD5/TTLS/PEAP/TLS)ポートセキュリティ、Web認証、SSH DHCPスヌーピング、IPソースガード、MACアドレス認証 ARPインスペクション、https (IPv6含む)。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.1p、IEEE802.1D、IEEE802.1Q、IEEE802.3z、IEEE802.3d、IEEE802.3s、IEEE802.3w。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45 x24ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half、Auto Negotiation 対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可)。拡張スロット:2(10GbE対応) ※別途スロットモジュール/XFPモジュールが必要、4(SFP) ※10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 21-24番ポート併用不可。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-TX:UTPカテゴリ5e以上、1000BASE-X:MMF:50/125、62.5/125μs光コード/ケーブルまたは SMF:9/125、10/125μs光コード/ケーブル、10GBASE-LR/ER:SMF:9/125、10/125μs光コード/ケーブル、10GBASE-SR:MMF:50/125μsエンハンス光コード/ケーブル
データ転送速度10/100/1000/10000Mbps (CSMA/CD)
商品タイプスイッチングハブ
内容量1個
マルチキャスト:IGMPスヌーピング、IGMP Query、MLD。スパニング・ツリー:IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1s準拠 (STP/RSTP/MSTP)。スパニング・ツリー ループバックディテクション。ルーティング・プロトコル:IP Static、RIPv1/2、OSPFv1/2/v3、equal-cost multipath routing、IPV6Routing/IPV6Static OSPFv3、PIM-DM/SM/PIM-DM6。マネジメント:SNMP v1、v2c、v3、Telnetサーバ、DHCP server、TFTP、Web/CLI、Syslog、sflow、LLDP IPv6 (SNMP/HTTP/SSH/Telnet/DNS/Syslog/SNMP/TFTP/DHCP Server/DHCP Relay)。セキュリティ:ACL (IPv4/MAC/ARP) (IPv6)、IEEE802.1x (MD5/TTLS/PEAP/TLS)ポートセキュリティ、Web認証、SSH DHCPスヌーピング、IPソースガード、MACアドレス認証 ARPインスペクション、https (IPv6含む)。