24ポート 10/100/1000Mbps スマート機能付スイッチ+同製品SB5バンドル

24ポート 10/100/1000Mbps スマート機能付スイッチ+同製品SB5バンドル FXC

24ポート 10/100/1000Mbpsスマート機能付スイッチ+同製品SB5バンドル

仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.3az。Ethernet仕様:ポート数:10/100/1000M RJ45x24ポート 、Duplex:Full/Half 、Auto Negotiation:対応 (ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可) MDI/MDI-X自動切替。適合ケーブル:10BASE-T:Category3以上 (UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:Category5以上 (UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:Category5e以上 (UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。冷却方式:自然空冷。適合性:EMI規格:VCCI class A 、環境:RoHS指令準拠 、信頼性:MTBF 100、467h (25℃常温)。 付属品インストレーションガイド&保証書、19インチラックマウントキット(プレート、ネジ)、AC100V用電源ケーブル、コンソールケーブル、ゴム足4個 質量(kg)2.05 周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100-240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×204×44 最大消費電力(W)16.2 保管温湿度範囲(温度)-20℃~70℃/(湿度)10%~90%(結露なきこと) 発熱量(kcal/h)13.9 動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/10%~90%(結露なきこと) データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD) 10Gbps。 商品タイプスイッチングハブ 最大入力電流(A)0.29 内容量1個
注意
※製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51366246 ES1024V3-ASB5
87,000
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする