19インチ メディカル スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/クリア/投影型静電容量方式)

19インチ メディカル スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/クリア/投影型静電容量方式) タッチパネルシステムズ

タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。

画面サイズ19インチ 解像度1280×1024 仕様タッチパネル通信接続:USBタイプB(レセプタクル)、USB接続:USBタイプBx1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプAx1ポート(ハブ用)、Micro USBx4ポート(オプション周辺機器用)、VCCI:適合、通信:USB(コントローラ内蔵) 質量(kg)約6.3(チルトスタンド取付け時)、約4.3(チルトスタンド取外し時) ホワイト 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100~240V、50/60Hz 角度(°)-5~70(チルド) 表面処理クリア 表示エリア:376.32mm(H)x301.06mm(V) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×398×193(チルトスタンド取付け時 最大消費電力(W)48 コントラスト比1000:1(標準値) 表示色1677万色 視野角上下178°、左右178°(コントラスト比10以上での標準値) 保存温度範囲(℃)-20~60℃ 保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 液晶表示(駆動)方式:TFTアクティブマトリックス方式 画素ピッチ(H×V)(mm)0.294×0.294 使用湿度(%RH)20~80(結露なきこと) アスペクト比5:4 商品タイプタッチパネルディスプレイ 輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51366517 ET1903LM-2UWA-0-WH-G
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする