SFP スロット x2 搭載 JetStream 8 ポート ギガビット スマート PoE+ スイッチ
8-Port Gigabit Desktop PoE Smart Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 2 SFP ports、802.3af/at、116W PoE power supply、Tag-based VLAN、STP/RSTP/MSTP、IGMP V1/V2/V3 Snooping、802.1P QoS、Rate Limiting、Port Trunking、Port Mirroring、SNMP、RMON、steel case
電源100~240VAC、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.6×7.1×1.7(294×180×44)
最大消費電力(W)136.6、20.6 (220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×8 (全てPoE+対応)、100/1000Mbps SFP Slots×2(オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX)。
商品タイプスイッチングハブ
内容量1個