8ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ
8-port Gigabit Switch、8 10/100/1000M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case
材質スチール
ポート数8
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44
最大消費電力(W)4.08 (220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×8 (オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX)。
商品タイプスイッチングハブ
内容量1個
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07