VAIO Pro PA(12.5型ワイド/i5/8G/256G/TPM/LTE/指紋/Win10Pro/2in1/VAIO株式会社製)
Windows 10 Pro 64ビット、インテル(R) Core(TM) i5-8200Y (1.30GHz)、8GB(8GB オンボード)、12.5型ワイド(Full HD 1920×1080)、インテル(R) UHD グラフィックス 615、タッチパネル 搭載、SSD: 256GB (Serial ATA) 、入出力端子 タブレット(本体)側:Type-C(TM)コネクタx1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1、キーボードユニット側:SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き×1、High Speed USB (USB 2.0) port×2、HDMI出力×1、ミニD-Sub 15ピン×1、LAN(RJ45)×1、3G対応、LTE対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、Bluetooth(R) 4.1準拠、SDメモリーカード スロット x 1(SDHC、SDXC対応)(キーボードユニットに搭載) 、TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、指紋搭載、カメラ部 フロント:CMOS センサー搭載HDウェブカメラ(92 万画素)、リア:なし、キーボードユニット:日本語配列、バックライト(ワイヤレスキーボード機能なし)、付属品:ACアダプター、クリーニングクロス、SIM交換用イジェクトピン、セキュリティーロックスロットアダプター、ブラック&シルバー(タブレット本体:ブラック、キーボード部:シルバー)
画面サイズ12.5型ワイド
ディスプレイ12.5インチ
HDD256GB
OSWindows 10 Pro 64ビット
メモリー容量8GB
質量(kg)約1.099~1.114(キーボードユニット装着時)
質量(g)約607~622(タブレット(単体))
仕様製品シリーズ:VAIO Pro PA、リア:なし。
付属品ACアダプター、クリーニングクロス、SIM交換用イジェクトピン、セキュリティーロックスロットアダプター。
適合駆動時間:タブレット(単体)使用時;約 7.7~8.5時間、キーボードユニット装着時;約 7.4~8.1時間
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約305.5×17.0~21.0×211.9(キーボードユニット装着時)、約305.5×7.4×199.4(タブレット(単体))
機能指紋認証:搭載。Bluetooth機能:Bluetooth 4.1 準拠。タッチパネル:搭載。カメラ:フロント;CMOS センサー搭載HDウェブカメラ(92万画素)
解像度1920×1080
動作環境グラフィックアクセラレーター:インテルUHD グラフィックス 615。セキュリティーチップ(TPM):搭載(TCG Ver2.0準拠)。
接続端子外部:タブレット(本体)側:Type-Cコネクタ×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1、キーボードユニット側:SuperSpeed USB(USB 3.0) port 給電機能付き×1、High Speed USB(USB 2.0) port×2、HDMI出力×1、ミニD-Sub 15ピン×1、LAN(RJ45)×1。
スロットメモリーカードスロット:SDメモリーカード スロット×1(SDHC、 SD×C対応)
プロセッサーCore i5-8200Y(1.30GHz)
動作周波数(GHz)1.3GHz(CPU)
キーボードキーボードユニット/日本語配列/バックライト(ワイヤレスキーボード機能なし)
無線無線WAN:搭載(3G対応(バンド 1、2、4、5、6、8、19)、LTE対応(バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、38、39、40、41、66)、microSIM タイプ)。無線LAN:IEEE 802.11a/b/g/n/ac
商品タイプノートPC(ディスプレイ14インチ未満)
ストレージSSD 256GB(Serial ATA)
内容量1個
注意
※Win10Pro64 SSDに格納 必ず事前にリカバリメディアをご自身で作成いただくようお願いします。※別売ワイレスキーボードユニット(VJ8WKB2)のワイヤレスキーボード機能には未対応。
ノートPC の新着商品


