TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK C1
ALmIGHTY DOCK C1には、MacBookを拡張するために必要なほとんど全てのポートやスロットを搭載しています。
iPhoneやUSB機器を接続するためのUSB Aコネクタを3ポート、外部モニターを接続するためのHDMIを1ポート、有線でのインターネット接続をするためのEthernetを1ポート、デジタルカメラの撮影データなどを読み込むためのSDカードスロット、micro SDカードスロットをそれぞれ1つ、そして電源供給するためのUSB-Cポートを1つ搭載しており、あらゆるものに接続することが出来ます。
付属品TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK C 本体。
質量(g)約71
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約15×106×50
商品タイプ統合(複合)インターフェース
内容量1個
変換・延長アダプタ の新着商品

