ネジザウルスモグラセット

ネジザウルスモグラセット - エンジニアネジザウルスモグラセット - エンジニアネジザウルスモグラセット - エンジニアネジザウルスモグラセット - エンジニアネジザウルスモグラセット - エンジニアネジザウルスモグラセット - エンジニアネジザウルスモグラセット - エンジニアネジザウルスモグラセット - エンジニア
(3件のレビュー)

なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる!
手動・電動、問わずに使える凄い奴!
六角穴付ネジ用ビット4本セット!
パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。
対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。
お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。

用途なめた六角穴付ボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)全長(mm)105質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105刃先マグネットなし両頭機能片頭内容量1セット
関連資料:(8.37MB)
注意
※ハンマーなどで打撃を与えないでください。
※叩くと先端が破損することがあります。
※電動工具などのパワーツールでご使用する場合は、強く押し付けながら、低速で回してください。(ドリルモード推奨)
※重症の場合は「ネジザウルスバズーカビット」をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51376886DBZ-20
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

手動・電動、問わずに使える凄い奴!潰れた六角穴付きボルト用ビット~ネジモグラ~
この動画は、4が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51376886
2020-12-31
用途: 六角ボルトのネジ山がなめた
自動車・二輪車・自転車関連業

六角ネジが滑めてしまいどうにもならず困ってましたが、これは最高に良いです。
凄く簡単に取れました。最大5ミリ迄。
六角ボルトのネジ切れもガイドの穴を少し開けたらこれで取れました。

3が参考にしています
対象商品 : 51376886
2024-05-13
用途: 舐めてしまったトルクスネジを外すため
建設業・工事業

説明書の通り、M2の下穴をドリルで開けて、一番細いビットで外そうとしたが、下穴の中でポキっと折れて、もはやどうしようもない状態になった。
最悪。
簡単に折れるくせに素材は硬いので、通常のドリルビットでは歯が立たず、これを使わない方が事態はここまで悪くならなかった。
どうみても折れやすい形状なので、当たり前かもだが。

4が参考にしています
2022-08-18
用途: 機械の組み立て時
その他業種

組み立て時に、調整のため緩めようとしたら、なめてしまいました。
他の製品でダメで絶望してましたが、一発で取れました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする