ネジザウルスバズーカセット

ネジザウルスバズーカセット - エンジニアネジザウルスバズーカセット - エンジニアネジザウルスバズーカセット - エンジニアネジザウルスバズーカセット - エンジニアネジザウルスバズーカセット - エンジニアネジザウルスバズーカセット - エンジニアネジザウルスバズーカセット - エンジニアネジザウルスバズーカセット - エンジニア
(2件のレビュー)

潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。
独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
ブリスターはそのままケースとして使用できます。

用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3ビット全長(mm)105内容量1セット
関連資料:(8.37MB)
注意
※DBZ-52、53にラバーは付属いたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51376895DBZ-21
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ネジザウルスバズーカセット/DBZ-21
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51376895
2024-03-26
用途: とても評判が良いので
医療・福祉・介護関連業

エンジン分解などの時にあったら便利かと思い購入。安心安全優先です。

対象商品 : 51376895
2023-08-24
用途: 皿ねじの取外し
製造業

過去に使用したことは無く、記述だけ見て購入しましたが、滑めてしまって取れなくなった皿ねじを問題なく取外すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする