曜日別特売

パーフェクトビュー

パーフェクトビュー - ダイレクトテレショップ

車に付けられるサングラス。アクリル素材で視界を遮らずクリア。日焼け・シミの原因となるUV(紫外線)を99.9%カット。運転中の強い日差しからお肌を守る。片手で楽々装着。

用途車用フロントガラスの日よけ、日除け、サンバイザーとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×490×130、【クリップ部】50×115×50材質ポリカーボネート、アクリル質量(g)210内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375398PV-1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする