曜日別特売
PV-1 パーフェクトビュー ダイレクトテレショップ 51375398

 

PV-1 パーフェクトビュー ダイレクトテレショップ 51375398
PV-1 パーフェクトビュー ダイレクトテレショップ 51375398
PV-1 パーフェクトビュー ダイレクトテレショップ 51375398
PV-1 パーフェクトビュー ダイレクトテレショップ 51375398

パーフェクトビュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード51375398品番PV-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車に付けられるサングラス。アクリル素材で視界を遮らずクリア。日焼け・シミの原因となるUV(紫外線)を99.9%カット。運転中の強い日差しからお肌を守る。片手で楽々装着。

用途車用フロントガラスの日よけ、日除け、サンバイザーとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×490×130、【クリップ部】50×115×50材質ポリカーボネート、アクリル質量(g)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする