サンシェード ねそべりスヌーピー
車内の温度上昇を軽減します
フロントガラスに取り付けることにより日差しを反射し、室内温度の上昇を軽減します
吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。脱着がとっても簡単
使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納することができます
約130×60cm
- 材質
- エアー発泡ミラーコートシート
- 色
- グレー
- サイズ(cm)
- 130×60
- 内容量
- 1個
注意
※運転の際は必ず本品を取外してください。※太陽の反射光が一点に集中しないようご注意ください。 集光効果によって高熱を発生させる恐れがあります。
※折り目以外を曲げたり、 湾曲させての取付けはおやめください。
※本品は温度上昇を完全に防ぐものではありません。
※フロントガラス以外でのご使用はできません。
※ご使用方法によってはダッシュボードに擦り傷が付くことがあります。 取扱いにご注意ください。
※必ず寸法をご確認の上お買い求めください。
※縫製されているゴムを無理に引っ張らないでください。
※長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、 メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ




















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)


