お掃除キャッチシート ドライタイプ フローリングワイパーシート 50枚入り
なでるだけでホコリ・髪の毛・花粉ごっそりキャッチ。ノンオイルタイプ!着塵剤という薬品を使用していないので拭いた跡が残らず滑らない。独自の起毛製法で物理的にホコリ・髪の毛・花粉などの汚れを絡め取る。お掃除ワイパーにつけたり、布巾のように使用したりできる2WAYタイプ。
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床などに。おそうじシート、ワイパーシート、使い捨て雑巾、フローリング用お掃除シートとして。
タイプドライシート
材質ポリプロピレン
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×1
内容量1パック(50枚)