足元広々 アルミ製 折りたたみ作業台

足元広々 アルミ製 折りたたみ作業台 YAMAZEN(山善)

洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。

用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1820×625×860 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1285×470 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×625×170 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51375583 KA-EW100HSG(BK) 8.3 アルミ(粉体塗装)、ポリエチレン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする