キャンバストートバッグカート(保冷・保温)
バックの内側は保冷保温機能のアルミ蒸着フィルム。バックはトートバックとしても使用可能。フロントポケット付き。バック内にメッシュポケット付き。
用途日頃のショッピングやレジャーに。キャリーカート、ショッピングカート、買い物カートとして。
材質バッグ生地:(表地)綿100%・(裏地)アルミ蒸着フィルム、巾着部分:ポリエステル100%、フレーム:スチール
質量(kg)1.8
容量(L)【バッグ】26
耐荷重(kg)【フレーム】22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×860、【バッグ】330×200×400
内容量1個