曜日別特売

マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー

マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。

用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。炊飯容量0.5-1.5合(最大0.27L)付属品計量カップ、しゃもじ質量(g)1250電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×200保証期間お買い上げ日より1年内容量1台
取扱説明書:(0.66MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51376098YJG-M150(W)ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
51376107YJG-M150(B)ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51376107
2023-09-26
用途: 一人暮らしでの使用
京王建設横浜株式会社建設業・工事業

単身者には1.5合炊きはちょうどいいサイズです。コンパクトであるため扱いが楽です。
操作も簡単で手入れも楽ですので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする