アズマ工業 アズマ工業の 清掃用品 アズマ工業の 掃除用具 アズマ工業の モップ SQA74ワイパー取付モップワックス SQA74ワイパー取付モップワックス 注文コード 51456765 注文コード 51456765 注文コード 51456765 泡立たず、ムラなく塗れる!ワックスモップです。 お手持ちの各社フローリングワイパーにつけられます。 材質ポリエステル 寸法(mm)約290×145 質量(g)約50 繰り返し・詰め替え対応 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 402285900 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 51456765 402285900 オープン ¥799 ¥799 ¥879 (税込) 11日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください モップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity きれいな水の出るバケツ付きモップ2.0専用交換用マイクロファイバークロス インダストリーコーワ 税込¥439 ¥399 バスケットへ フロアモップスペア 八ツ矢工業 税込¥4,838~ ¥4,398~ 体育館モップスペア 八ツ矢工業 税込¥3,738~ ¥3,398~ クロスモップスペアシート 八ツ矢工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ シボレールモップS CONDOR(山崎産業) 税込¥6,158~ ¥5,598~ シボレールモップ伸縮式 CONDOR(山崎産業) 税込¥7,698~ ¥6,998~ きれいな水の出るバケツ付モップ2.0 インダストリーコーワ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ フロアモップ 八ツ矢工業 税込¥7,808~ ¥7,098~ 体育館モップ 八ツ矢工業 税込¥6,488~ ¥5,898~ クロスモップ 八ツ矢工業 税込¥6,708~ ¥6,098~ コンドル スクイザーモップ CONDOR(山崎産業) 税込¥967~ ¥879~ (3) プロテック パワーハンドル伸縮式 CONDOR(山崎産業) 税込¥3,078~ ¥2,798~ パワーハンドルS CONDOR(山崎産業) 税込¥1,868~ ¥1,698~ ネオカラーモップ#8 柄のみ CONDOR(山崎産業) 税込¥989~ ¥899~ (1) ネオカラーモップ#8 糸付き CONDOR(山崎産業) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (2) セフティタフモップ CONDOR(山崎産業) 税込¥1,055~ ¥959~ スプリングモップ CONDOR(山崎産業) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (2) ネオカラーモップ#6 柄のみ CONDOR(山崎産業) 税込¥989 ¥899 バスケットへ KSⅡ水拭きモップ 伸縮 テラモト 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 水拭きモップE テラモト 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具モップフラットモップフラットモップスペアシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります フラットモップ本体 フラットモップスペアシート シェアする マイページ 最近見た商品