ニコンFマウント ズームレンズ

ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)

解像の素晴らしさとVR が魅力の超広角ズームレンズ。
FXフォーマット時、画角107°の超広角域から63°の標準的な広角域まで、広い画角範囲をカバーする超広角ズームレンズ。
薄暗い室内や夕景を、手ブレを気にせず撮影できるVR機構(手ブレ補正効果2.5段※CIPA規格準拠)が、手持ちによる広角撮影の可能性を広げます。

付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた、バヨネットフード HB-23、ソフトケース CL-1120 本体質量(g)約680 外径×全長(mm)最大:約82.5×125 倍率(倍)最大:0.24 レンズ超広角ズームレンズ フィルターサイズ(mm)77 焦点距離(mm)16~35 レンズ構成12群17枚 撮影距離(m)最短:0.29 絞り最大:f/4、最小:f/22 マウントFマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51938383 AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
160,000
159,800
175,780 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする