ニコンFマウント ズームレンズ
大口径レンズならではの美しさが味わえる標準ズームレンズ。
開放F値は明るい2.8で一定。79°の広角域から中望遠域までの画角範囲をカバーする、約3.2倍標準ズームレンズです。
解像度が高く、無限遠から至近距離まで安定して高い描写性能を発揮。大口径レンズならではの美しい画像を存分に楽しめます。
付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた、バヨネットフード HB-31、ソフトケース CL-1120
本体質量(g)約755
外径×全長(mm)最大:約85.5×110.5
倍率(倍)最大:0.2
レンズ標準ズームレンズ
フィルターサイズ(mm)77
焦点距離(mm)17~55
レンズ構成10群14枚
撮影距離(m)最短:0.36
絞り最大:f/2.8、最小:f/22
マウントFマウント
内容量1個