ニコンFマウント ズームレンズ

ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン) ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)

実用性と機能性に富んだ標準ズームレンズ。
FXフォーマット時、画角84°の広角域から望遠域までの、使用頻度の高い画角範囲をカバーする、約3.5倍標準ズームレンズです。
高いブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果4.0段※CIPA規格準拠)を搭載した、約465gの軽量・コンパクトボディー。
風景や建物、静物、ポートレートと多彩な被写体に対応し、安定して高い描写性能を発揮します。

付属品バヨネットフード HB-63 、スプリング式レンズキャップ LC-72 、レンズソフトケース CL-1118 、レンズ裏ぶた LF-4 本体質量(g)約465 外径×全長(mm)最大:約78×82 倍率(倍)最大:0.22 レンズ標準ズームレンズ フィルターサイズ(mm)72 焦点距離(mm)24~85 レンズ構成11群16枚 撮影距離(m)最短:0.38 絞り最大:f/3.5-4.5、最小:f/22-29 マウントFマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51938487 AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
オープン
84,980
93,478 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする