イチネンTASCO
電工袋 2段
剛性のDNA超堅牢素材、1680Denier採用。
発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。
材質
ポリエステル
仕様
アテ付補強/Dリング/PPテープ補強/ベルト通し部分ヨレ防止補強
形状
2段
質量(g)
370
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
245×195×100
内容量
1個
注意
※カッター・ペンチ等は付属しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51940709
TA873EJ
¥
4,830
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください