イチネンTASCO
車載用消火器
薬剤量(kg)
1.8
放射時間
約12秒(20℃)
放射距離
3~6m(20℃)
エコマーク認定
認定
単位
A-1・B-3・C
全高(cm)
約42.7
グリーン購入法
適合
全幅(cm)
約20.2
総質量(kg)
約3.51
エコマーク認定番号
10127003
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51942215
TA999EC
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください