曜日別特売

カジュアルこたつ(75cm 正方形)

カジュアルこたつ(75cm 正方形) - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ(75cm 正方形) - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ(75cm 正方形) - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ(75cm 正方形) - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ(75cm 正方形) - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ(75cm 正方形) - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ(75cm 正方形) - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ(75cm 正方形) - YAMAZEN(山善)

一人暮らしの人にオススメなコンパクトサイズのこたつ。1台で二つの雰囲気が楽しめるリバーシブル天板。
テーブルとして年中使えるすぐれもの。電源コード:中間入切スイッチ。脚はプラスネジで固定。

用途電気こたつ、こたつヒーター、こたつテーブル、家具調こたつとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×390消費電力(W)300質量(kg)12内容量1台
取扱説明書:(1.03MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51945539SEU-752(W)**ホワイト
オープン
12,799
14,079(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61732449SEU-752(B)**ブラック
オープン
12,999
14,299(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51945523-ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51945523-51945539SEU-752(W)**- カジュアルこたつ(75cm 正方形) YAMAZEN(山善) 51945539カジュアルこたつ(75cm 正方形)YAMAZEN(山善)1台
12,799
税込14,079
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする