YAMAZEN(山善)
こたつ布団 リバーシブル サンゴマイヤー生地
手触りが良く温かみのあるサンゴマイヤー生地を両面に使ったこたつ布団。
片面はチェック柄、片面は無地のリバーシブルタイプなので、お部屋のスタイルや気分によって使い分け可能。
用途
こたつ用布団、コタツ布団、炬燵布団として。
内容量
1枚
注意
本品は『こたつ掛け布団』のみの販売となります。こたつ本体、こたつ敷き布団は付属されません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
材質
形状
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51945697
KY-SW51RD200
ヨコ2000×タテ2000
2850
(側地):ポリエステル100%(表・裏サンゴマイヤー)、(中綿):ポリエステル100%(1.2kg)
正方形
レッド(バイアスチェック)
オープン
取扱い終了
返品不可
51945706
KY-SW51RD240
ヨコ2400×タテ2000
3350
(側地):ポリエステル100%(表・裏サンゴマイヤー)、(中綿):ポリエステル100%(1.5kg)
長方形
レッド(バイアスチェック)
オープン
取扱い終了
返品不可
51945715
KY-SW51NV200
ヨコ2000×タテ2000
2850
(側地):ポリエステル100%(表・裏サンゴマイヤー)、(中綿):ポリエステル100%(1.2kg)
正方形
ネイビー(バイアスチェック)
オープン
取扱い終了
返品不可
51945724
KY-SW51NV240
ヨコ2400×タテ2000
3350
(側地):ポリエステル100%(表・裏サンゴマイヤー)、(中綿):ポリエステル100%(1.5kg)
長方形
ネイビー(バイアスチェック)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください