KY-SW51RD240 こたつ布団 リバーシブル サンゴマイヤー生地 YAMAZEN(山善) 51945706 KY-SW51RD240 こたつ布団 リバーシブル サンゴマイヤー生地 YAMAZEN(山善) 51945706 KY-SW51RD240 こたつ布団 リバーシブル サンゴマイヤー生地 YAMAZEN(山善) 51945706 KY-SW51RD240 こたつ布団 リバーシブル サンゴマイヤー生地 YAMAZEN(山善) 51945706 KY-SW51RD240 こたつ布団 リバーシブル サンゴマイヤー生地 YAMAZEN(山善) 51945706 KY-SW51RD240 こたつ布団 リバーシブル サンゴマイヤー生地 YAMAZEN(山善) 51945706

こたつ布団 リバーシブル サンゴマイヤー生地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51945706 品番KY-SW51RD240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手触りが良く温かみのあるサンゴマイヤー生地を両面に使ったこたつ布団。
片面はチェック柄、片面は無地のリバーシブルタイプなので、お部屋のスタイルや気分によって使い分け可能。

寸法(mm)ヨコ2400×タテ2000 質量(g)3350 材質(側地):ポリエステル100%(表・裏サンゴマイヤー)、(中綿):ポリエステル100%(1.5kg) 仕様対応こたつの目安サイズ:幅120×奥行80cmの長方形型 形状長方形 レッド(バイアスチェック) 用途こたつ用布団、コタツ布団、炬燵布団として。
注意
本品は『こたつ掛け布団』のみの販売となります。こたつ本体、こたつ敷き布団は付属されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする