曜日別特売
モノタロウ

腕カバー 冷感 ロングタイプ

腕カバー 冷感 ロングタイプ - モノタロウ腕カバー 冷感 ロングタイプ - モノタロウ腕カバー 冷感 ロングタイプ - モノタロウ腕カバー 冷感 ロングタイプ - モノタロウ
(44件のレビュー)

天然竹糸を一部に織り込んでおり、ひんやり感が味わえる腕カバーです。
吸水性、防湿性にも優れており、汗の拡散と蒸発を促し、気化熱によって冷感効果を高めてくれます。
縦横に伸びるので着脱も容易に行えます。

用途屋外などの暑さ対策として材質レーヨン、スパン糸幅(mm)約90全長(mm)約300内容量1双
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※冷感は使用環境や個人差によって感じ方が異なります。予めご了承ください。
※使用後はぬるま湯や水洗いをして、十分乾かしてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51946634-
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 園芸

他製品に比べ、冷感でもロングでもないので名称を変えて方が良い。
生地が厚いわりに蚊にも刺される。

対象商品 : 51946634
2025-09-23
用途: プライベート
農・林・水産業

使用してみて思っていたより短かった
もう少し長いといい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 51946634
2024-07-27
用途: 車両整備、運転時、ガーデニング時
自動車・二輪車・自転車関連業

生地に厚みがありますので、着用時に暑いんじゃないかと思いましたが、何となくですが冷感は感じられました。
日焼け防止は効果ありでした。
安価なので毎年購入してもよいかと思います。

対象商品 : 51946634
2024-07-09
用途: 夏の農作業時に使用
農・林・水産業

夏の暑い時期には日焼け予防と冷却効果を期待しています。物自体は若干の厚手仕様でピッタリ腕に装着できて爽快ですが、丈がロングの割には短い。あと10cm長ければ最高です。いつも40cmの超ロングを使用しているからそう思うのか、超ロングも商品化してください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 51946634
2023-09-27
用途: 油汚れの作業をするのに使用
リペアショップ松本

夏は暑いので半袖で作業するときに、狭いところに腕を入れるとケガをしやすいので腕カバーをするとケガも無く又冷感タイプなので涼しく感じ自分的には非常に使いやすい。

対象商品 : 51946634
2023-09-20
用途: 自動車運転に
サービス業

ミニバンの運転中に使用してます。右腕に一つ使い、もう一つは肘おきに被せてます。無くしてもこの値段なら気になりません。

対象商品 : 51946634
2023-03-20
用途: 少し蒸れるがぴったりした腕カバー
製造業

他社の竹繊維のものも購入したが選択するたびに伸びてしまった。一緒に購入したこちらのものは洗濯しても伸びずぴったりしていたのでリピート。冷感はあまり感じないがぴったりした腕カバーは引っ掛かりがなく作業性が良い。いろいろな色があるといいがスポーツには向かない。

3が参考にしています
対象商品 : 51946634
2023-06-26
用途: 夏のTシャツ着用時に
さわ農園農・林・水産業

竹糸君のモノタロウバージョン。
もっと色んな色があるといっぱい買いたい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする