曜日別特売

水溶性研削液ファインクール

水溶性研削液ファインクール - 平和テクニカ水溶性研削液ファインクール - 平和テクニカ
(1件のレビュー)

優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。
また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。

用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約40倍危険物の類別非危険物
注意
※輸送中に容器にへこみが生じる場合があります。ご了承いただきますようお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51953765FC-0181缶(1.8L)120180951.8
5,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
51953774FC-0361缶(3.6L)1502501153.6
9,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
51953783FC-1801缶(18L)23035523518
39,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-25
用途: サンプル切断作業
教育・研究機関

平和テクニカ社ファインカッター専用の切削液として使用しています。内容量別に3種類選択できるので使用用途に合わせて選べるのはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする