平和テクニカ
水溶性研削液ファインクール21
優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途
ナストンゴールド・トクウストイシ専用
希釈倍率
約30倍
危険物の類別
非危険物
注意
※当該商品は、日本国内限定商品です。
海外でのご使用により、安全上や品質上の問題、あるいは各国における規制への未対応などの問題が起こりましても、メーカーは責任を負いかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51953799
NC-018
1缶(1.8L)
120
180
95
1.8
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
51953808
NC-036
1缶(3.6L)
150
250
115
3.6
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
51953817
NC-180
1缶(18L)
230
355
235
18
¥
53,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください