ノーブランド
ポリカーボネート 難燃シート
難燃性を高めたUL規格94V-0取得品です。絶縁性を要した機械部品としての使用に適しています。
幅(mm)
210
長さ(mm)
297
タイプ
A4
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51955016
N-7S
0.5
透明
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51955025
N-7S
0.8
透明
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51955034
N-7S
1
透明
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51955043
N-7SC
0.5
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51955059
N-7SC
0.8
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51955068
N-7SC
1
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください