曜日別特売

HDMIケーブル(プレミアム認証Ver2.0)

HDMIケーブル(プレミアム認証Ver2.0) - 関西通信電線

4K2K(60P)対応
4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pなので滑らかに動きます。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応
明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。
18Gbps高速伝送対応
高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。
色域規格BT.2020対応
BT.2020対応なので規格上ほぼ100%の色彩を再現します。
HIGH SPEED with イーサネット
データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。
PREMIUM認証シール
Premium HDMI ケーブルの認証を取得したケーブルです。
シールド構造で外来ノイズを低減
プラグ部に金メッキ処理することで、高い信頼性と耐久性を維持

コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応/HEC対応/HDR対応/Deep color対応/3D対応/CEC対応プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60PHDMI規格プレミアムハイスピード変換タイプオス - オス
注意
※テレビ・接続機器共に、対応した機器が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51957536HDMI-P-1.51本(1.5m)1.5
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
51957545HDMI-P-2.01本(2m)2
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
51957554HDMI-P-3.01本(3m)3
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
51957563HDMI-P-5.01本(5m)5
オープン
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする