ジョインテックス
エコセーフ掲示板
マグネットもプッシュピンも使えて便利です。
取付フックはレール式なので位置の微調整が簡単に出来ますが、横位置のみとなります。
付属のマグネットバーで用紙をとめる場合、コピー用紙2枚を目安にしてください。
グリーン購入法
適合
仕様
マグネット、プッシュピン使用可
付属品
なし(マグネット、ピン、壁面取付用ネジは付属しておりません)
材質
板面:エンスイPVC(特殊加工)、フレーム:アルミ、芯材:木質基材(木質繊維板)、裏面:鋼板
厚さ(mm)
14
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※縦使用は別途問い合わせください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
全9種類を絞り込む
色
グリーン
ブルー
ライトグレー
外寸法・幅(mm)
900
1200
1800
外寸法・高さ(mm)
600
900
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51968499
M28J-23EK2-GL
ライトグレー
900
600
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968508
M28J-23EK2-BL
ブルー
900
600
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968517
M28J-23EK2-GR
グリーン
900
600
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968526
M28J-34EK2-GL
ライトグレー
1200
900
¥
30,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968535
M28J-34EK2-BL
ブルー
1200
900
¥
30,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968544
M28J-34EK2-GR
グリーン
1200
900
¥
30,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968553
M28J-36EK2-GL
ライトグレー
1800
900
¥
43,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968569
M28J-36EK2-BL
ブルー
1800
900
¥
43,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968578
M28J-36EK2-GR
グリーン
1800
900
¥
43,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。