ワークテーブル(組立サービスなし)

ワークテーブル(組立サービスなし) ジョインテックス

ワークスタイルに応じて、フリーアドレス・ミーティングテーブルにと活用できる「YA-Fシリーズ」ワークテーブル。
天板は奥行900mmとワイドで安定感があります。
天板を折りたためるセンターフラップタイプはスタッキングでき省スペース収納が可能。
キャスターは直径75mmと大型サイズで移動時もスムーズ。
両脚間の桁部までの高さは386mm。棚なし。

仕様センターフラップ、スタッキング、操作レバー、棚なし、幕板なし 付属品六角棒レンチ 材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=MDF・パーティクルボード、エッジ=ABS、脚部・桁部=スチール、支柱=直径60.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、キャスター=直径75mmウレタン巻ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個付) 高さ(mm)700 タイプセンターフラップ 奥行(mm)900 有効高さ(mm)644(天板下) 天板厚さ(mm)27.8 パネルなし 脚間(mm)1250 内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51972823 YA-F1890W ホワイト 1800×900×700 46.1 1800×826×1160
94,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51972839 YA-F1590W ホワイト 1500×900×700 40.3 1500×826×1160
92,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51972848 YA-F1890NA ナチュラル 1800×900×700 46.1 1800×826×1160
94,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51972857 YA-F1590NA ナチュラル 1500×900×700 40.3 1500×826×1160
92,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする