キャスター付リフレッシュ丸テーブル

キャスター付リフレッシュ丸テーブル ジョインテックス

移動に便利なキャスター付リフレッシュ丸テーブル。天板高720mm×直径900mmのラウンド型。
キャスター付きでリフレッシュスペースでのテーブル移動も大変便利です。

高さ(mm)720 仕様組立品 材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:オレフィン系樹脂、支柱:Φ60.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、脚:50mmx26mmスチールパイプ・3.2mmスチール(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色) ホワイト 直径(Φmm)900 キャスターΦ75mmウレタン巻ナイロン双輪キャスター、ストッパー2個付 最大積載量(kg)30 天板厚さ(mm)23.6 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51973487 YR-K900 WH
35,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする