木製家具PJEシリーズ 書棚(組立サービス付)

木製家具PJEシリーズ 書棚(組立サービス付) ジョインテックス

上質な雰囲気を演出する深みのあるシックなカラーの木製役員用家具「PJEシリーズ」書棚。
同シリーズの家具とあわせて役員用家具としてお使いいただけます。

ダークブラウン/ブラック 仕様完成品(取っ手のみ取付) 付属品ガラス扉内可動棚2枚、木製扉内可動棚1枚、棚受用ダボ12個 材質本体:ポリエステル化粧板、上扉:5mm厚透明強化ガラス 最大積載量(kg)10/棚1段あたり アジャスターなし 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本シリーズは完成品でのお届けとなります。
※階段・入口回り・エレベーターのサイズによっては搬入が困難な場合がありますので事前にご確認ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51979087 PJE-0945B
102,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする