TANAX(タナックス)[バイク用品]
ライトスポルトタンクバッグ
お手軽で機能的。「初めて」のバッグに最適!
スマホ対応。小ぶりなマグネット式タンクバッグ
6インチスマートフォン対応。
熱がこもりにくい設計。
財布などの貴重品の収納が可能
容量(L)
2.3
材質
1680Dポリエステル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×170×250
本体質量(kg)
0.3
収納可能質量(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51961289
MFK-258
ブラック
¥
6,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51961298
MFK-259
レッド
¥
6,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください