ライトスポルトサイドバッグ

ライトスポルトサイドバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライトスポルトサイドバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライトスポルトサイドバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライトスポルトサイドバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライトスポルトサイドバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライトスポルトサイドバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]ライトスポルトサイドバッグ - TANAX(タナックス)[バイク用品]

お手軽で機能的。「初めて」のバッグに最適!
ズレにくく脱着が簡単!小型~中型車両対応のサイドバッグ
小型車両に似合う形状とサイズ感
脱着が簡単なKシステムベルトを採用し、持ち運びにも便利
スポルトシートバッグとの同時取付が可能

容量(L)15(片側)材質1680Dポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×430×200(片側)本体質量(kg)1.0(片側)収納可能質量(kg)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51961325MFK-262ブラック
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
51961334MFK-263レッド
18,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする