曜日別特売

ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー)

ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) - GAONA(ガオナ)ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) - GAONA(ガオナ)ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) - GAONA(ガオナ)ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) - GAONA(ガオナ)ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) - GAONA(ガオナ)ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) - GAONA(ガオナ)ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) - GAONA(ガオナ)ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。

付属品アダプター6個材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタールパイプ形状Sパイプ内容量1個
注意
※適合する湯沸器の機種をご確認の上、ご購入ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51962576GA-HK01340064-5158-45
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
51962585GA-HK01450064-5158-46
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
51962594GA-HK01560064-5158-47
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 会社の食堂と事務所に
製造業

40cmと50cmを購入しました。使えるは使えるけど、両方のサイズともに止めてもぽたぽたと出続ける。長さが合ってないのか分からないけど。出始めも正規の物より遅く感じる。

1が参考にしています
対象商品 : 51962576
2020-02-01
用途: 自分で取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

給湯器の機種とアダプターの説明書があれば取付時間短縮ができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする