曜日別特売

ヘッドライトガード

ヘッドライトガード - ZETAヘッドライトガード - ZETAヘッドライトガード - ZETA

頑丈なアルミ製フレームと、照射を妨げないポリカーボネート製プロテクターによるハイブリッド構造のヘッドライトガード。
林道やオフロード走行での飛び石や枝などからヘッドライトレンズを保護し、傷や割れを防止する。

材質【アルミフレーム部】素材に5000系アルミ合金を採用(厚み3mm、サンドブラスト処理/ブラックアルマイト仕上げ)、【プロテクター部】耐衝撃性、透明性に優れたポリカーボネートを採用(両面耐候処理済み、厚み3mm)、【取付ボルト/ナット類】は錆びにくいステンレス製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51961684ZE52-4400SEROW250 '05~18(ツーリングセローにも取付可能)、クロスカブ50/110 '18
9,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
51961709ZE52-4100クロスカブ50/110 '18、SEROW250 '05~18(ツーリングセローにも取付可能)
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする