曜日別特売

オッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ

オッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ - オッセンベルグオッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ - オッセンベルグオッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ - オッセンベルグオッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ - オッセンベルグオッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ - オッセンベルグオッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ - オッセンベルグオッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ - オッセンベルグオッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ - オッセンベルグ

ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。

全長(cm)75~95質量(g)380タイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)120材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51966697OS-3
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966706OS-4
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966715OS-5
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966724OS-6
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966733OS-10
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966749OS-11
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966758OS-12
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966767OS-13
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966776OS-15
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966785OS-16
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
51966679OS-1
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51966688OS-2
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51966679OS-111715192OS-1画像準備中リハビリ杖 OSシリーズオッセンベルグ1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする