曜日別特売

チップ TNMU07-MJ

チップ TNMU07-MJ - タンガロイチップ TNMU07-MJ - タンガロイ
形状正三角形厚さ(mm)4.1切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0穴の有無穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113207TNMU070304PER-MJ AH120AH1200.4
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113216TNMU070304PER-MJ AH3135AH31350.4
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113225TNMU070308PER-MJ AH120AH1200.8
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113234TNMU070308PER-MJ AH3135AH31350.8
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする