曜日別特売

チップ CCMT-SW

チップ CCMT-SW - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
チップブレーカー
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113243CCMT060204-SW T9225ひし形80°T92250.42.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113259CCMT060208-SW T9225ひし形80°T92250.82.386.35片面一部円筒穴片面40°~60°
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113268CCMT09T304-SW T9225ひし形80°T92250.43.979.525片面一部円筒穴片面40°~60°
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113277CCMT09T308-SW T9225ひし形80°T92250.83.979.525片面一部円筒穴片面40°~60°
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343254CCMT060204-SW T9215ひし形穴つき80°T92150.4----
9,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343288CCMT060208-SW T9215ひし形穴つき80°T92150.8----
9,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343358CCMT09T304-SW T9215ひし形穴つき80°T92150.4----
12,500
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31343403CCMT09T308-SW T9215ひし形穴つき80°T92150.8----
12,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする